ミッションオイル 80w-90のおすすめ人気ランキング

2026/04/27更新
54件の「ミッションオイル 80w-90」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ミッションオイル」、「ミッションオイル #90」、「80W90 GL5」などの商品も取り扱っております。
ミッションオイル GL-4 75W-85 ニッサンランキング1位
低温流動性、耐摩耗性・耐熱性に優れたマルチグレードオイル。
SAE75W-85危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
1本(20L)ほか
39,980税込43,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ハイパフォーマンス・ギアオイル Valvolineランキング2位
すべてのハイポイド・デファレンシャル(コンベンショナル&リミテッドスリップ)と乗用車、SUV、ヘビーデューティトラックのマニュアル式トランスミッションに適合します。 ハイスピード、ビッグトルク、ハイパワーのコンディションに適合します。
APIGL-4、GL-5内容量(mL)946危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.946L危険物の性状非水溶性
1個(946mL)
1,998税込2,198
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

GEARBOX 80W90 MOTULランキング3位
超微粒の二硫化モリブデン配合により、沈殿しにくい特性と耐荷重性の高さを確保。 ギア鳴りを最小限に抑え、過酷な条件下で抜群の性能を発揮します。
用途MT/デフ用(ストリート系)APIGL-4/GL-5ベースオイルミネラル(二硫化モリブデン配合)容量(L)1危険等級危険物の類別第四類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
1箱(1L×12缶)ほか
34,980税込38,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

フルシンセティックギアオイル GL5 SAE 75W90 LIQUI MOLYランキング4位
精密な摩耗特性を生み出し、高い耐久性能を発揮するフルシンセティックのギアオイル。広い粘度範囲により、潤滑の信頼性と摩耗防止性能を最大限に発揮、スムーズなギアシフトと動作環境を実現します。特に最新のトランスアクスルシステム、且つLSD 無しのアクスルギアに最適です。
用途マニュアルトランスミッションオイル適合規格【主な適合油種(車両メーカーアプルーバル取得)】MIL : MIL L 2105C / 2105D危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1000mLAPIGL5SAE75W90ベースオイルPAO全合成油危険物の性状非水溶性
1本(1L)
5,498税込6,048
4日以内出荷

工業用ギヤオイル TRUSCOランキング5位
ロングライフを追求した鉱物油ベースの工業用ギヤオイルです。
用途各種減速機のギヤオイルの補充用に。淡褐色容量(L)1質量(g)980付属品注入ノズル使用温度範囲(℃)150以下適合範囲ギヤ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1000mL危険物の性状非水溶性
1本
2,498税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

トランスミッションオイル BIG TWIN用
粘度80W90サイズ1quart(946.35mL)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.946L危険物の性状非水溶性
1個
1,998税込2,198
欠品中

用途2輪車ギヤー用危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1L危険物の性状非水溶性
1本(1L)
1,098税込1,208
当日出荷

NOKクリューバーSYNTHESO HT 220
耐熱性、耐荷重性に優れ、オイルの使用寿命が長い。 温度によるオイルの粘度変化が少ない。 摩擦抵抗が低く、オイルの温度上昇が小さい。
用途ウォームギヤ。 竪型ミル駆動ギヤ。 竪型ミル粉砕ローラー軸受。 セメントキルン・サポートローラー軸受。 製紙機械カレンダー軸受。 強制循環式潤滑。適合範囲ギヤタイプ標準品使用温度範囲(℃)-45~150粘度220基油グリコール油動粘度(mm2/s)215(40℃)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
1缶(5kg)ほか
14,980税込16,478
当日出荷から65日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

低温から高温まで確実なシフトワークをお約束する定番ギアオイル。 安定した潤滑性能は、市街地走行からスポーツ走行まで対応。 外国車・国産車共に使用できます。
SAE75W-90APIGL-5危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
1個(1L)ほか
2,498税込2,748
取扱停止中

農機のミッション・デフや自動車のミッション・デフに使用可能なハイポイドギヤオイル
SAE85W-90APIGL-4ベースオイル鉱物油容量(L)4危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
1ケース(4L×6缶)
22,980税込25,278
3日以内出荷

MOTULHD-X
用途MT/デフ用(ストリート系)SAE80W90APIGL-5ベースオイル化学合成タイプMIL-L-2105D容量(L)20危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  
取扱停止中

湿式クラッチのギアボックス用に開発された2ストロークモーターサイクル用ギアオイルで、 高い耐極圧性でのギアチェンジをよりスムーズにします。 湿式クラッチではないギアボックスの場合には、「GEAR 300」「MOTYL GEAR」 もしくは「GEARBOX」をご利用ください。
用途2サイクル2輪トランスミッション用APIGL-4ベースオイルミネラル危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
ほか
  
取扱停止中

140番ハイポイドギヤーオイル シングルグレードの140番ハイポイドギヤーオイルです。 優れたせん断安定性・耐荷重性能により、過酷使用される大型車両や4輪駆動車のデファレンシャルに最適です。 また、機械式(多板式)LSD装着車対応です。
SAE140引火点(℃)238流動点(℃)-17.5危険等級動粘度(mm2/s)362(40℃)、28.2(100℃)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類粘度指数106危険物の性状非水溶性
1缶(20L)ほか
48,000税込52,800
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

トランスミッション、デフギヤーに添加することで、ギヤ音の軽減とトラブル防止に効果を発揮する製品です。
用途高速運転時の異音やギヤ音の軽減に成分潤滑剤基油(鉱物油)、二硫化モリブデン、添加剤灰黒色質量(g)約120危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量100mLベースオイル鉱物油関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)化学物質等安全データシート(SDS)(0.2MB)危険物の性状非水溶性
1本(100mL)
849税込934
当日出荷

エンジン、トランスミッション(CVT除く)パワステからのオイル漏れ止め剤です。ガソリン、ディーゼル共に使用可能です。
用途自動車用エンジン、トランスミッション(CVT除く)パワステオイル漏れ止め剤適合車ガソリン車・ディーゼル車使用量エンジンオイル4~6Lに1本、ミッションオイル9Lに1本、パワステオイル2.5Lに1本危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量325mL危険物の性状非水溶性
1本(325mL)
2,398税込2,638
当日出荷

高粘度タイプ高性能ギヤオイル。 摩擦バランスをよりデファレンシャル(LSD)向けに設計しています。 使用温度条件に応じては、「SUPER GEAR 80W-90」と単独またはブレンドでの使用が可能です。
SAE85W-14危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
1個(1L)ほか
2,398税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

純正デフ(OPENデフ)にて、「サーキットや、ワインディングでのスポーツドライビング楽しみたい!」というFF車両ユーザーに完全対応するFF OPENデフ専用のスポーツミッションオイルです。
APIGL-5容量(L)2危険等級動粘度(mm2/s)114.5(40℃)、16.43(100℃)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量2L粘度指数155SAE80W-90危険物の性状非水溶性
1本(2L)
5,798税込6,378
当日出荷

ミネラルベースのハイポイドギアオイル。過酷な動作条件下や大きな温度変動の元でも安定した油膜を保持し、シフトの正常な作動を実現します。LSD付き、無しに関わらず、高負荷のアクスルドライブにご使用いただけます。車両メーカーやミッションメーカーからLS添加剤を含むオイルが指定されている車両に最適です。
用途マニュアルトランスミッションオイル適合規格【主な適合油種(LIQUI MOLYレコメンド)】VOLVO : AXLES/LSD / 97311 , GM : B40 1010 , DAF , ZF : TE-ML 05C / TE-ML 21C【主な適合油種(車両メーカーアプルーバル取得)】MIL : MIL-L 2105D危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1000mLAPIGL5SAE85W90ベースオイル鉱物油危険物の性状非水溶性
1本(1L)
3,498税込3,848
4日以内出荷

クボタ純正オイルで オールシーズンタイプ!。優れた防錆性に加え、安定した低温流動性、油圧制御対応、湿式クラッチのつながり性、熱安定性、粘度指数を備えています。
用途トラクタ、コンバイン、田植機など。クボタ純正ミッションオイル
1缶(4L)
4,998税込5,498
欠品中

ギヤーオイル添加剤。ギヤー音の減少、焼付防止、歯面の損傷防止、オイルの劣化を防止します。
用途小型車のデフ、ミッションオイルに各150ml、中型車のデフ、ミッションオイルに各500ml、大型車のデフ、ミッションオイルに各1L。灰黒色容器ポリチューブ危険物の類別非危険物
1本(500mL)
4,998税込5,498
当日出荷